仕様●回転数設定方法:タッチキー設定●攪拌容量(mL):50〜2000×6
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304
質量(kg)約3
電源電源AC100〜240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
消費電力約18W
プレート寸法(mm)473×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
回転数MAX約1500(rpm)
本体サイズ(mm)503×400×50
アズワン品番1-4605-42-60
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
サービス分類レンタル