商品画像
ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
85142 プロスニーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64202437
品番
85142
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベンチレーションシステム搭載
ムレ防止ソール
JSAA A種
22センチ〜30センチの幅広いサイズ展開
用途
運送業、物流作業、建築、
色
ダークグレー
質量(g)
(両足)780
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA A種
製法
セメント製法
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
鋼鉄先芯
靴底
EVA+ラバー/耐滑ソール