アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 電気炉・加熱機レンタル
【レンタル】メガホットプレート EC-7050
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64202479
品番
EC-7050
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
3パターンのタイマー設定が可能です。
大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
質量(kg)
約30
電源
AC200V±10% 50/60Hz
コンセント形状
単相200V アース付き
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
750×550×162
耐荷重
約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)
天板寸法(mm)
700×500
電源コード(m)
約2
ヒーター容量(kW)
2.6
温度センサー
K熱電対
材質(天板)
アルミニウム
アズワン品番
1-5885-01-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※電源、コンセント形状にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電源、コンセント形状にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500