【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)15 アズワン品番1-898-15-62 仕様●オイル量:1000mL●付属オイルミストトラップ:OMT-200A●使用オイル:SMR-100(付属)●到達圧力:(ガスバラスト閉)6.7×10^-1Pa、(ガスバラスト開)6.7Pa●吸気配管:KF-25mm●排気速度(50/60Hz・L/min):135/162 注文コード64202558 品番GLD-137CC
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はアズワン品番・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

低振動・低騒音です。

仕様●オイル量:1000mL●付属オイルミストトラップ:OMT-200A●使用オイル:SMR-100(付属)●到達圧力:(ガスバラスト閉)6.7×10^-1Pa、(ガスバラスト開)6.7Pa●吸気配管:KF-25mm●排気速度(50/60Hz・L/min):135/162 寸法(mm)170×487.5×249.5 質量(kg)29 電源単相100-120V/200-240V アズワン品番1-898-15-62 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼※グローブボックスと接続する場合にご使用いただく部品でございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする