ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 理化学機器レンタルサービス
ULVAC(アルバック)の 理化学機器レンタル
ULVAC(アルバック)の ラボ用ポンプレンタル
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンタル日数(日)
30
アズワン品番
1-898-15-64
仕様
●オイル量:1000mL●付属オイルミストトラップ:OMT-200A●使用オイル:SMR-100(付属)●到達圧力:(ガスバラスト閉)6.7×10^-1Pa、(ガスバラスト開)6.7Pa●吸気配管:KF-25mm●排気速度(50/60Hz・L/min):135/162
注文コード
64202576
品番
GLD-137CC
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
低振動・低騒音です。
仕様
●オイル量:1000mL●付属オイルミストトラップ:OMT-200A●使用オイル:SMR-100(付属)●到達圧力:(ガスバラスト閉)6.7×10^-1Pa、(ガスバラスト開)6.7Pa●吸気配管:KF-25mm●排気速度(50/60Hz・L/min):135/162
寸法(mm)
170×487.5×249.5
質量(kg)
29
電源
単相100-120V/200-240V
アズワン品番
1-898-15-64
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼※グローブボックスと接続する場合にご使用いただく部品でございます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500