VIOLAMO(ビオラモ)
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
40
1(延長)
5
10
15
20
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64202637
品番
S4096-02
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品
仕様
最大遠心加速度:510G
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
2-7166-13-68
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※ご使用には別途遠心機本体、ローターが必要です。ビオラモ汎用遠心機 444315-100レンタル(1-1584-21-60)スイングローターTS-4Cレンタル(1-1584-32-60)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※TS-4C用バケット※マイクロプレート×2枚※ご使用には別途遠心機本体、ローターが必要です。※▼ビオラモ汎用遠心機 444315-100レンタル(1-1584-21-60)※▼スイングローターTS-4Cレンタル(1-1584-32-60)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500