アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 光学式測定機器レンタル
アズワンの 顕微鏡レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64202664
品番
PL-213
参考基準価格(税別)
¥42,960
販売価格(税込)
¥47,146
販売価格(税別)
¥
42,860
バスケットに入れる
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品
1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
仕様
コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
質量(kg)
6.3
タイプ
三眼
フィルター
ブルー
照明
6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可
接眼レンズ
WF10×(18)レチクル付き
対物レンズ
ストレンフリー 4×・10×・40×(S)
電源コード
160cm
サイズ(mm)
270×180×470
アズワン品番
3-6353-02-61
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※360°回転式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500