【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40〜1000× LRM18T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64202734 品番 LRM18T
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥13,618
販売価格(税別)
12,380

充電池搭載。
ニッケル水素電池で500回充電可能。
20,000時間使用可能。
持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。
充電でき、電源のない場所でも使用可能。
充電完了しましたら自動で充電を止めます。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。

仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100〜240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40〜1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54〜76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° アズワン品番3-6689-02-61 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※Cマウントアダプタは3-6692-11〜13よりお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Cマウントアダプタは3-6692-11〜13よりお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする