付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様●スキャン速度:最大4200nm/min●スペクトルバンド幅:4nm●セルホルダー:4連セルホルダー●安定度:0.002A/h@500nm●波長再現性:0.5nm●波長精度:±1nm●迷光:0.05%T@360nm質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T測定方法シングルビーム(1200ライン/)光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01-61サービス分類レンタル