FEAM-50-M16-200-A3-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64203144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEAM-50-M16-200-A3-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64203144
FEAM-50-M16-200-A3-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64203144
FEAM-50-M16-200-A3-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社) 64203144

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)50寸法M(mm)M16寸法Lm(mm)200注文コード64203144品番FEAM-50-M16-200-A3-UK
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじピッチ2寸法H(mm)17寸法d(mm)13寸法L1(mm)14.8寸法r(mm)15寸法F(mm)60寸法D(mm)50寸法B(mm)8寸法C(mm)45ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法H1(mm)2.5寸法h(mm)4寸法Lm(mm)200ロックナット有り許容荷重(N)8000寸法sw1(mm)12寸法sw2(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする