【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64203434 品番 IXY650SL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

光学12倍ズーム
Wi-Fi対応
光学手ブレ補正&かんたんモデル

付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF 仕様●【撮影距離(レンズ先端より)、オート】1cm〜∞(W)/1.0m〜∞(T)、(マクロ)1cm〜50cm(W)●記憶メディア:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード シルバー 質量(g)130(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売]) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.6×58.0×22.8 ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍 画素数約2020万画素 アズワン品番65-2331-50-63 モニターサイズ3.0型 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※撮影距離(レンズ先端より)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする