付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF
仕様●【撮影距離(レンズ先端より)、オート】1cm〜∞(W)/1.0m〜∞(T)、(マクロ)1cm〜50cm(W)●記憶メディア:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
色シルバー
質量(g)130(本体のみ)
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.6×58.0×22.8
ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍
画素数約2020万画素
アズワン品番65-2331-50-69
モニターサイズ3.0型
サービス分類レンタル