【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64203626 品番 TCS-100
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

片手に収まるわずか90gの色差計です。
iOS及びAndroidに適応

仕様●ソフトウェアサポート:Android、iOS、Windows(R)●照明/受光光学系:d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)●色差:ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)●表示画面:1.14インチIPSフルカラースクリーン●観測筋:2°、10° 質量(g)90 電源充電式 再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合) 測定時間1秒 インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 校正自動 測定径(Φmm)8 言語表示英語、中国語 サイズ(mm)Φ310×102 アズワン品番1-2691-11-61 波長間隔(nm)10 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする