曜日別特売
TCS-100 【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100 TIME GROUP 64203635

【レンタル】ポータブル色差計 TCS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード64203635品番TCS-100
参考基準価格(税別)¥19,040販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

片手に収まるわずか90gの色差計です。
iOS及びAndroidに適応

仕様●ソフトウェアサポート:Android、iOS、Windows(R)●照明/受光光学系:d/8、SCI(鏡面反射成分を含む)●色差:ΔE ab、ΔE cmc、ΔE 94、ΔE 00 LED(全波長平衡 LED光源)●表示画面:1.14インチIPSフルカラースクリーン●観測筋:2°、10°質量(g)90電源充電式再現性ΔE≦0.1(キャリブレーション後、白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)測定時間1秒インターフェースA、B、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84校正自動測定径(Φmm)8言語表示英語、中国語サイズ(mm)Φ310×102アズワン品番1-2691-11-62波長間隔(nm)10サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする