曜日別特売
RM200QC 【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC ビデオジェット・エックスライト 64204430

【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1個注文コード64204430品番RM200QC
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。
管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。
保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。

寸法(mm)52×40×144質量(g)165電源USBより供給対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージメモリー基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/350測定径(Φmm)4・8(切り替え)繰返し精度標準0.10△E94(D65/10)・白色校正板アズワン品番2-4197-11-64サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※バッテリー含む
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バッテリー含む

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする