【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)30 付属品アタッチメント×3セット、ジョイントシャフト×1本、PCソフト(TEX-PC1)×1枚、PC接続ケーブル、USBメモリー、Φ40mm容器(POM製)、ステンレスバット アズワン品番3-4679-02-64 注文コード64205130 品番TEX-200N
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は付属品・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。
演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。
多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。
USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。
オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。

付属品アタッチメント×3セット、ジョイントシャフト×1本、PCソフト(TEX-PC1)×1枚、PC接続ケーブル、USBメモリー、Φ40mm容器(POM製)、ステンレスバット 仕様●荷重分解能:0.01N(0.001N表示可)●試験速度:1〜600mm/min 寸法(mm)338×276×424 質量(kg)約16.5 電源AC100〜240V 測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB、RS232C 負荷容量200(N) アズワン品番3-4679-02-64 試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷自動停止機能付き※PCソフトはメーカーHPよりダウンロード※【注意事項】当該レンタル製品に関してのメーカーへの直接のご質問等は有償対応となります。メーカー直接の取扱説明/相談料は別途お見積りとなります。メーカー経由でのご質問は無償で対応可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする