仕様●サンプル容量:0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2●リッド温度範囲:30〜110℃●励起波長:460〜550nm●反応容量:10〜100uL●最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec●校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET●検出感度:1コピー●温度コントロール精度:±0.25℃●温度均一性:±0.25℃●蛍光波長:F1/520〜540nm、F2/540〜580nm
寸法(mm)267×300×198
質量(kg)5.5
電源AC100〜240V 50/60Hz
検出器高感度光電センサー
光源長寿命LED
ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
温度設定範囲(℃)0.4〜100
温度変動±0.1℃
アズワン品番4-3838-01-60
サービス分類レンタル