仕様●サンプル容量:0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2●リッド温度範囲:30~110℃●励起波長:460~550nm●反応容量:10~100uL●最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec●校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET●検出感度:1コピー●温度コントロール精度:±0.25℃●温度均一性:±0.25℃●蛍光波長:F1/520~540nm、F2/540~580nm寸法(mm)267×300×198質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度設定範囲(℃)0.4~100温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01-68サービス分類レンタル