Real time AS16 【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16 アズワン 64205428

【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)50
内容量1個注文コード64205428品番Real time AS16
参考基準価格(税別)¥288,300販売価格(税込)¥316,030
販売価格(税別)
287,300

ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。
サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。
小型・軽量設計で持ち運びが容易です。
高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。
7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。

仕様●サンプル容量:0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2●リッド温度範囲:30~110℃●励起波長:460~550nm●反応容量:10~100uL●最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec●校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET●検出感度:1コピー●温度コントロール精度:±0.25℃●温度均一性:±0.25℃●蛍光波長:F1/520~540nm、F2/540~580nm寸法(mm)267×300×198質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度設定範囲(℃)0.4~100温度変動±0.1℃アズワン品番4-3838-01-69サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする