仕様●グラジエント幅:横/1〜30℃、縦/1〜24℃●グラジエント精度:±0.2℃●グラジエント設定範囲:30〜105℃●プログラム容量:20000 +(USB FLASHメモリー)●ホットリッド温度範囲:30〜115℃●最大サイクル数:100●最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec●温度コントロール精度:±0.1℃●温度均一性:<±0.2℃●継続時間:1秒〜18時間●速度調節:0.1〜8℃
材質ブロック:アルミニウム
寸法(mm)270×385×255
質量(kg)17
電源AC100-240V 50/60Hz
ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル
温度設定範囲(℃)0〜105
アズワン品番4-3839-01-62
適合容器0.2mLチューブ×96本
ステップ数最大40
サービス分類レンタル