仕様●グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃●グラジエント精度:±0.2℃●グラジエント設定範囲:30~105℃●プログラム容量:20000 +(USB FLASHメモリー)●ホットリッド温度範囲:30~115℃●最大サイクル数:100●最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec●温度コントロール精度:±0.1℃●温度均一性:<±0.2℃●継続時間:1秒~18時間●速度調節:0.1~8℃材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)270×385×255質量(kg)17電源AC100-240V 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105アズワン品番4-3839-01-68適合容器0.2mLチューブ×96本ステップ数最大40サービス分類レンタル