【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64205507 品番 PA-5C
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,824
販売価格(税別)
9,840

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。
評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。
別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。
製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。
クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。

付属品ACアダプター 仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2) 寸法(mm)125×76×110 測定範囲Class10,000 〜 100,000 質量(g)約370 電源DC24V 測定方式光散乱方式 アナログ出力 光源レーザーダイオード アラーム出力 アズワン品番4-4055-01-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※清浄な雰囲気中でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※(※1)評価用ソフトで5μm、10μm、20μm、30μm、50μm に変更は可能です。(10μm 以上は参考値です。)※(※2)評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。※(※3)評価用ソフトで変更は可能です。※清浄な雰囲気中でご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする