曜日別特売
FEAM-80-M20-75-A1-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64205549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEAM-80-M20-75-A1-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64205549
FEAM-80-M20-75-A1-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64205549
FEAM-80-M20-75-A1-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64205549

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)75注文コード64205549品番FEAM-80-M20-75-A1-UK
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥4,057
販売価格(税別)
3,688

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法B(mm)10寸法C(mm)70寸法d(mm)13寸法D(mm)80寸法F(mm)85寸法h(mm)2寸法H(mm)19寸法H1(mm)3寸法Lm(mm)75寸法M(mm)M20寸法r(mm)15寸法sw1(mm)15ねじピッチ2.5ロックナット有り許容荷重(N)16000ねじ規格並目寸法L1(mm)18寸法sw2(mm)30材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする