【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64205577 品番 HPF-1
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。

仕様振動モーター:ブラシモーター 材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム 寸法(mm)40×60×105 電源AC100〜240V 50/60Hz 0.02A 適合サイズ(Φmm)ボトル:胴径70〜95 アズワン品番4-4489-01-60 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする