【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)10 アズワン品番4-4555-01-61 高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm) 注文コード64205656 品番RKS-1
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥34,738
販売価格(税別)
31,580
この商品はアズワン品番・高さ調節など9種類から選べます 他の種類を見る

チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。
高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。
3稜6面で落下させることができます。
耐久性、強度等が目視で評価できます。

付属品ラワン材(厚さ/30mm) 仕様●チャック部口幅:100mm●チャック部深さ:48mm●チャック部移動幅目安:460〜1140mm ※底面からチャック部シャフトセンターの距離 材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル) 寸法(mm)560×500×1235 質量(kg)約18 高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm) アズワン品番4-4555-01-61 角度調節幅:-90〜+90°無段階任意(目盛間隔5°) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする