【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)10 仕様紫外線ランプ:15W×4本 アズワン品番4-4561-01-61 注文コード64205796 品番KTS-A
参考基準価格(税別)¥44,160 販売価格(税込) ¥48,466
販売価格(税別)
44,060
この商品は仕様・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

仕様紫外線ランプ:15W×4本 寸法(mm)500×400×498 質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315〜400の紫外線) 照度(Lx)最大約370 光源寿命(目安)約4000時間 アズワン品番4-4561-01-61 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※通電時間積算計、庫内確認用温度計搭載

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする