【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q Q-100-TT-P-S

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)5 アズワン品番62-8556-71-60 注文コード64206067 品番Q-100-TT-P-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。
精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1〜100mL/min)な流量設定ができます。
ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。
軽量・小型・静音・低振動です。
蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。
コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。

仕様●接液部材質、ポンプヘッド:PTFE、ダイヤフラム:PTFE、シート弁・パッキン:特殊フッ素ゴム、継手:PTFE●最高吐出圧力:0.3MPa●流量設定範囲:0.1〜100mL/min●移送液温度:0〜40℃(凍結なきこと)●移送液粘度:200mPa・s以下 寸法(mm)110×191×128.1 質量(kg)1.7 電源単相100〜240V ±10%(コード長:2m) 制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション 最大吐出量100mL/min 接続Φ4XΦ6ホース アズワン品番62-8556-71-60 耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※接液部材質

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする