仕様●カメラ先端径:直径23mm●カメラ解像度:720×576●動画解像度:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)●外径(3R-FXS09の場合):W7×D7.8×H360cm(モニタを含みません)●画像保存形式:JPG、AVI●記憶媒体:SDHCカード(32GBまで)●静止画解像度:720×576、720×480、640×480質量(kg)(3R-FXS09の場合)1.4電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度アズワン品番63-5644-29-64モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)焦点距離60mm~サービス分類レンタル