赤外線サーモグラフィカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書あり 注文コード64206436 品番FLIR C8(校正証明書・トレーサビリティ体系図・
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。
・FLIR独自のMSX機能
可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。
・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出

用途
・電気、機械設備の保守点検
・空調(HVAC)、建物診断、修復作業
・電気自動車(EV)の点検
仕様試験成績書:あり 精度±2℃または±2% 温度測定範囲(℃)-20〜+450 解像度(熱画像)320×240 視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書あり トレーサビリティ体系図あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする