VAISALA(ヴァイサラ)
VAISALA(ヴァイサラ)の 測定・測量機器レンタルサービス
VAISALA(ヴァイサラ)の 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
VAISALA(ヴァイサラ)の その他環境測定機器レンタル
【レンタル】ハンディタイプ露点計 DM70 J0B0A0B1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64206749
品番
DM70 J0B0A0B1
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
応答性の高いスポット計測用露点計です。
自動調整機能付きで長期安定性の高い計測が可能です。
センサパージ機能付きで化学物質への耐性も高く広い工業用途にご使用頂けます。
仕様
●計測ガス:非腐食性気体●計測ガス温度:-10〜+60℃●計測圧力範囲:0〜20bar(2MPa※DSC74サンプリングセル使用時は〜1MPa)●計測露点範囲:-60〜+20℃(ガス温度による)
アズワン品番
65-6671-64-64
計測精度
露点±2℃(代表値)
プロセス接続
G1/2"オネジ
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300