付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム
材質ステージプレート/PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)
質量(kg)ベース:3.8
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず
本体質量(kg)約5.3
電源コード(m)2(2Pプラグ)
作動距離(mm)90
総合倍率(実視野)10(Φ23mm)〜44×(Φ5.2mm)
ステージプレート135×195mm
対物レンズ1×〜4.4×(ズーム比4.4)
アズワン品番65-8099-68-61
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
サービス分類レンタル