付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム材質ステージプレート/PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)質量(kg)ベース:3.8電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず本体質量(kg)約5.3電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10(Φ23mm)~44×(Φ5.2mm)ステージプレート135×195mm対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番65-8099-68-63鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル