曜日別特売
DSZ-44IPG-260 【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン 64207038

【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード64207038品番DSZ-44IPG-260
参考基準価格(税別)¥36,920販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース

付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム材質ステージプレート/PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)質量(kg)ベース:3.8電源AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず本体質量(kg)約5.3電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10(Φ23mm)~44×(Φ5.2mm)ステージプレート135×195mm対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番65-8099-68-68鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする