仕様●アクセサリー:Cマウントアダプタ(0.5×)●コンデンサー(NA):アッベ式(1.25)●対物レンズ(Plan):4×/10×/40×/100×●照明(LED調光式):〇●総合倍率(最低・最高):40倍・1000倍●鏡体型式:三眼/30°傾斜
本体質量(kg)約5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)
アズワン品番65-8099-69-62
合焦ハンドル一軸式粗微動
ステージ寸法(mm)142.5×133
サービス分類レンタル