アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 理化学機器レンタル
アズワンの 洗浄器レンタル
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64207248
品番
VS-F100
参考基準価格(税別)
¥20,480
販売価格(税込)
¥22,418
販売価格(税別)
¥
20,380
バスケットに入れる
単周波発振の標準機です。
付属品
フタ
仕様
●使用溶液:中性/弱アルカリ性洗剤●排水バルブ:3/8インチボールバルブ
材質
本体・フタ/PP、槽/SUS304
質量(kg)
5
出力
100W
電源
AC100V 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)
240×140×100
周波数
40kHz
電源コード
2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)
液温範囲(℃)
5〜70
外寸法(mm)
290×208×245
振動子
ボルト締めランジュバン型
アズワン品番
7-5641-11-63
タイマー
1〜30分(デジタル式)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※型式指定番号:第AU-01004号
※VS-100III用部品が共通で使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VS-100III用部品が共通で使用できます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300