【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64207257 品番 VS-F100
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

単周波発振の標準機です。

付属品フタ 仕様●使用溶液:中性/弱アルカリ性洗剤●排水バルブ:3/8インチボールバルブ 材質本体・フタ/PP、槽/SUS304 質量(kg)5 出力100W 電源AC100V 50/60Hz 200VA 槽内寸法(mm)240×140×100 周波数40kHz 電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き) 液温範囲(℃)5〜70 外寸法(mm)290×208×245 振動子ボルト締めランジュバン型 アズワン品番7-5641-11-64 タイマー1〜30分(デジタル式) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※型式指定番号:第AU-01004号
※VS-100III用部品が共通で使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※VS-100III用部品が共通で使用できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする