住友理工
住友理工の 理化学機器レンタルサービス
住友理工の 実験用品レンタル
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64207309
品番
SVZB4545L
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。
低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。
軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。
誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
仕様
●感圧エリア部サイズ:350×350mm●計測ポイント:256箇所(16×16)
セット内容
センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド
材質
ウレタンゴム
測定範囲
20〜200mmHg
質量(g)
260
電源
USB給電 5V±5%
シートサイズ(mm)
450×450
アズワン品番
7-6427-01-62
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※パソコンは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パソコンは付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300