FEAMS-80-M20-125-D0-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64207746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEAMS-80-M20-125-D0-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64207746
FEAMS-80-M20-125-D0-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64207746
FEAMS-80-M20-125-D0-UK レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社) 64207746

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)80寸法M(mm)M20寸法Lm(mm)125注文コード64207746品番FEAMS-80-M20-125-D0-UK
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじピッチ2.5寸法H(mm)18寸法d(mm)13寸法L1(mm)18寸法r(mm)15寸法F(mm)85寸法D(mm)80寸法B(mm)10寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法M(mm)M20寸法H1(mm)3寸法Lm(mm)125ロックナット有り許容荷重(N)20000寸法sw1(mm)15寸法sw2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする