【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64207869 品番 EBI-11-TP210(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥29,520 販売価格(税込) ¥32,362
販売価格(税別)
29,420

測定範囲+140℃まで温度管理します。

仕様精度、温度:±0.2℃(-30〜+0℃)、±0.1℃(0〜+140℃)、圧力:±15mbar(0mbar〜4,000mbar)、±20mbar(4,000mbar〜10,000mbar) 寸法(mm)16.5×24 測定範囲温度/-30〜+140℃、圧力/1mbar〜10,000mbar 材質(本体)ステンレス製(V4A) 質量(g)約45 センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体 分解能0.01℃ バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能 メモリー2×7,500メモリー サンプリング周期秒、分、時間 耐圧(bar)20 保管温度(℃)-20〜+70 アズワン品番65-1796-07-72 特性データの抽出には、インターフェイスと解析ソフト必要。お持ちでない方は品番:65-0603-22-70ご利用ください。 防水性IP68 時間精度5秒以下 校正証明書一般校正、工場校正証明書 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※電池が消耗しましたらご購入のほどお願いします。(レンタル品には高温対応タイプ:BR1225A 新品2個同梱)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする