【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64208009 品番 MODEL-1422A
参考基準価格(税別)¥27,930 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。
低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。
小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。
加速度・速度・変位の計測ができます。
内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。
低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz〜100Hz)の振動測定に適しています。

仕様●周波数分析:×1/1Hz〜10Hz、×10/10Hz〜100Hz●指示計:0〜1、0〜3の2重目盛およびBATTマーク●測定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ)、加速度レンジ:0.3、 1、 3、 10、 30m/s2(peak)、速度レンジ:0.1、 0.3、 1、 3、 10cm/s(peak)、変位レンジ:0.1、 0.3、 1、 3、 10mm(p-p) 質量(g)本体/750、検出器/200 出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ 電源乾電池6F22(9V)1個 連続使用10時間、検出器:乾電池 6F22(9V)1個・連続使用時間 24時間以上 温度範囲(℃)使用/0〜+50、保存/-20〜+70 精度フルスケールの2.5%以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)検出器:40×55×40 周波数特性 2〜100Hz±5%以内 検出器Model-2400A マグネット付 確度正弦波16Hz、加速度測定において3%以内、検出器:正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内 アズワン品番65-3354-47-62 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×190×55 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定フルスケールレンジ(10dBステップ5レンジ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする