日本アビオニクス
日本アビオニクスの 測定・測量機器レンタルサービス
日本アビオニクスの 光学式測定機器レンタル
日本アビオニクスの その他光学式測定機器レンタル
【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64208054
品番
IRL-WX02D
参考基準価格(税別)
¥47,250
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●測定視野角:64°(H)×48°(V)●測定距離範囲:0.1m〜∞
質量(g)
230以下
寸法(Φ×mm)
80×63
測定温度範囲
-40〜2000度℃
アズワン品番
65-5532-46-60
空間分解能(mrad)
1.74
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300