【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64208368 品番 FA101
参考基準価格(税別)¥57,120 販売価格(税込) ¥62,722
販売価格(税別)
57,020

過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。
芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。
除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します)
必要に応じてご購入ください。

仕様●1台あたり使用温度・湿度範囲(※):15〜45℃・〜80%RH(結露のないこと)●フォグ発生器:超音波霧化方式●消耗品(販売品):アクトリル 1kg×2本入 101434(61-0085-61)●除染容量:〜約0.7m3 寸法(mm)フォグ発生器(使用時)/64×157×147mm、コントローラー/100×36×167mm アズワン品番65-9077-16-63 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※冷却源のある庫内、および著しく温度ムラのある庫内では結露が発生するため使用できません。
※レンタル機には、過酢酸系除菌剤 アクトリルは付属しておりません。
※新品購入定価:750,000円(参考)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※冷却源のある庫内、および著しく温度ムラのある庫内では結露が発生するため使用できません。※レンタル機には、過酢酸系除菌剤 アクトリルは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする