KNF
KNFの 理化学機器レンタルサービス
KNFの 理化学機器レンタル
KNFの ラボ用ポンプレンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-1837-03-65
注文コード
64208420
品番
SIMDOS FEM1.10KT.18S2
参考基準価格(税別)
¥1,896
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様
●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m
寸法(mm)
145×93×134mm
質量(g)
900
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
再現性
±1%
保護等級
IP65
流量(mL/min)
1〜100
タイマー設定
1秒〜99時間59秒
アズワン品番
1-1837-03-65
流量精度
±2%
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※SIMDOS FEM1.10