【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10M

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-2162-04-65 出力(W)240 注文コード64208438 品番ASU-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,424
この商品はアズワン品番・出力・レンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
使用用途に適した振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。

付属品ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 仕様●周波数切換機能:-●槽容量:約9.5L●発振パワー切換機能:High/MiddLe/Low3段●電源/電源コード:AC100V 50/60Hz/2M 3Pプラグ 材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約12 出力(W)240 外形寸法(mm)384×324×273 槽内寸法(mm)303×241×150 発振周波数40kHz 排水手動排水バルブ式 口径Rc1/2 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位) ヒーター容量(W)150 アズワン品番1-2162-04-65 プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 発振回路他励発振方式PLL自動追尾 発振子BLT(ボルト締めランジュバン) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※型式指定番号:第EU-11017号
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ステンレス製・ASU-Mシリーズ※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208438 ASU-10M 72182699 ASU-10M 画像準備中 【レンタル】超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)384×324×273mm ASU-10M アズワン 1台 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする