【レンタル】小型超低温槽(-80〜-60℃、180L) VT-208HC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-5714-22-65 電源(V)AC100 50/60Hz 15A 注文コード64208465 品番VT-208HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。

仕様●停電警報:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知●内・外装:鋼板アクリル樹脂焼付塗装●冷却性能:-80〜-60℃●外部警報出力:無電圧接点出力2P端子●温度警報:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源) 質量(kg)約64 外形寸法(mm)925×(605+88)×845 電源(V)AC100 50/60Hz 15A 消費電力(W)330/340 内形寸法(mm)755×435×650 内容積(L)約191 冷媒HC混合冷媒(ノンフロン) アズワン品番1-5714-22-65 断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン) 凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ 冷却器パイプオンシート サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※レンタル専用付属品:アルミトレーTN208(1本)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※温度記録計TR-55i-Pt取り付け仕様もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208465 VT-208HC 72185237 VT-208HC 画像準備中 【レンタル】小型超低温槽(-80〜-60℃、180L) VT-208HC 日本フリーザー 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする