【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-5831-11-65 電源(V)AC100 50/60Hz 10A 注文コード64208474 品番FMF-038F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,936
この商品はアズワン品番・電源など9種類から選べます 他の種類を見る

鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。
卓上に設置できるドアタイプです。
オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。

仕様●消費電力(50/60Hz):220/200W●霜取方式:手動 材質外装:合金化亜鉛鉄板・ポリエステル樹脂焼付塗装、内装:アルミ板 質量(kg)45 外形寸法(mm)483×513×717 容量(L)38 電源(V)AC100 50/60Hz 10A コンセント形状3Pプラグ 電源コード(m)約3 温度制御方式マイコン制御 設定温度範囲-40〜-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃) 冷媒HFC-404A 圧縮機公称出力300W アズワン品番1-5831-11-65 庫内寸法(mm)340×345×310 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208474 FMF-038F1 72181125 FMF-038F1 画像準備中 【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする