アズワン
アズワンの 理化学機器レンタルサービス
アズワンの 実験用品レンタル
【レンタル】架台 4570T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-6105-22-65
仕様
垂直均等耐荷重:約120kg
注文コード
64208508
品番
4570T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥304
この商品は
アズワン品番・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
垂直均等耐荷重:約120kg
材質
スチール
寸法(mm)
600×600×700
キャスター
Φ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)
アズワン品番
1-6105-22-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64208508
4570T
72178560
4570T
【レンタル】架台 4570T
アズワン
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)