アズワン
アズワンの 測定・測量機器レンタルサービス
アズワンの 光学式測定機器レンタル
アズワンの 顕微鏡レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-7061-12-65
仕様
内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
注文コード
64208526
品番
MIC-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
アズワン品番・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品
USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
仕様
内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
寸法(mm)
180×180×80mm
質量(g)
約700
電源
USB(パソコン接続)
対応OS
Windows(R)/7、8、10
最大解像度
2048×15366
撮像素子
1/2インチCMOS
画素数
300万画素
アズワン品番
1-7061-12-65
接続径(Φmm)
23.2(30・30.5アダプター付属)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64208526
MIC-141
72184248
MIC-141
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141
アズワン
1台
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)