【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-7061-13-65 仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 注文コード64208535 品番MIC-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥912
この商品はアズワン品番・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。

付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7・8・10 最大解像度2592×19446 撮像素子1/2.5インチCMOS 画素数500万画素 アズワン品番1-7061-13-65 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208535 MIC-142 72179969 MIC-142 画像準備中 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン 1台 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする