【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番1-8968-05-65 注文コード64208544 品番MTC-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,144
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。
外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。

仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg)80 外形寸法(mm)430×520×1110 温度調節範囲(℃)10〜30 アズワン品番1-8968-05-65 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64208544 MTC-3000 72183311 MTC-3000 画像準備中 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする